曜日別特売

SDデスク 片袖机 4段(左袖)

SDデスク 片袖机 4段(左袖) - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 4段(左袖) - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 4段(左袖) - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 4段(左袖) - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 4段(左袖) - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 4段(左袖) - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 4段(左袖) - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 4段(左袖) - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)/4段袖:ペントレー/小引出し/一般引出し/ファイル引出しA4B4/片袖机:片袖机 /左袖段数:4段 /左袖仕様:A4ロング /脚部仕様:L字脚 /脚素材:樹脂 /配線:2箇所 /トレー:有 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジその他デスク 左片袖机 4段袖 ファイル1段タイプ ロングファイル引出しタイプ天板カラー:ライトスモーク 本体カラー:ライトグレー材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06724256DS14AK MB511000×800×700
150,810
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06724299DS14AC MB511400×800×700
172,360
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06763815DS14AA MB511600×800×700
180,410
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06764400DS14AE MB511200×800×700
157,540
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06784088DS14AN MB511100×800×700
154,130
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,530~/税込¥4,983~
北海道地方数量1につき¥4,530~/税込¥4,983~
沖縄地方数量1につき¥4,530~/税込¥4,983~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする