曜日別特売

SDデスク 平机

SDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 平机 - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)/平机:平机 /脚部仕様:L字脚 /脚素材:樹脂 /配線:2箇所 /トレー:有 /鍵仕様:無 /エッジ仕様:スクエアエッジその他デスク 平机 標準仕様天板カラー:ライトスモーク 本体カラー:ライトグレー材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06718708DS20LN MB51
86,200
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06718875DS20LQ MB51
84,710
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06744179DS20LR MB51
105,980
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06781270DS20LB MB51
124,270
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06781437DS20LF MB51
103,370
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06781446DS20LD MB51
117,920
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06783860DS20LA MB51
132,470
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06800310DS20LW MB51
144,820
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06841969DS20LE MB51
109,570
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06842197DS20LK MB51
91,800
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06842355DS20LH MB51
90,810
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06859566DS20LL MB51
96,850
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06861700DS20LX MB51
102,550
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06862278DS20LZ MB51
152,020
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06879148DS20LP MB51
99,880
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06879778DS20LT MB51
120,250
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06881266DS20LC MB51
125,020
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06881668DS20LS MB51
126,550
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,550~/税込¥2,805~
北海道地方数量1につき¥2,550~/税込¥2,805~
沖縄地方数量1につき¥2,550~/税込¥2,805~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする