曜日別特売

アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠

アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 - オカムラ(岡村製作所)

●中央引出しは浅型・鍵なしタイプ

材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067174213VMYLC MK541800×1200×720ネオウッドライトネオホワイト
257,340
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067378883VMYLC MDY21800×1200×720プライズウッドミディアムネオホワイト
267,660
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067378973VMYLC MDY71800×1200×720プライズウッドライトブラック
267,660
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067774563VMYLD MDY71600×1200×720プライズウッドライトブラック
257,910
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067774813VMYLD MK281600×1200×720ホワイトネオホワイト
248,160
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067775603VMYLC MDY81800×1200×720プライズウッドミディアムブラック
267,660
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067776053VMYLC MK571800×1200×720ネオウッドライトブラック
257,340
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067969953VMYLD MDY11600×1200×720プライズウッドライトネオホワイト
257,910
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
067970653VMYLC MDY91800×1200×720プライズウッドダークブラック
267,660
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
068162973VMYLD MK571600×1200×720ネオウッドライトブラック
248,160
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
068164713VMYLC MK611800×1200×720ホワイトブラック
257,340
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
068361503VMYLD MDY81600×1200×720プライズウッドミディアムブラック
257,910
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
068361593VMYLD MDY91600×1200×720プライズウッドダークブラック
257,910
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
068362563VMYLC MDY11800×1200×720プライズウッドライトネオホワイト
267,660
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
068362653VMYLC MDY31800×1200×720プライズウッドダークネオホワイト
267,660
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
068363083VMYLC MK281800×1200×720ホワイトネオホワイト
257,340
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
068559083VMYLD MDY31600×1200×720プライズウッドダークネオホワイト
257,910
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
068559353VMYLD MK541600×1200×720ネオウッドライトネオホワイト
248,160
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
068753163VMYLD MK611600×1200×720ホワイトブラック
248,160
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
068952303VMYLD MDY21600×1200×720プライズウッドミディアムネオホワイト
257,910
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,450~/税込¥8,195~
北海道地方数量1につき¥7,450~/税込¥8,195~
沖縄地方数量1につき¥7,450~/税込¥8,195~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする