オカムラ(岡村製作所)
SDデスク 脇机 3F2
色
鏡板カラー:ライトグレー 本体カラー:ライトグレー
材質(天板)
メラミン化粧板
鍵
有
施錠方法
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06861691
DS33ZH MB51
400×800×700
¥
96,900
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06881625
DS33ZM MB51
400×600×700
¥
87,500
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,630
~
/
税込
¥
2,893
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,630
~
/
税込
¥
2,893
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,630
~
/
税込
¥
2,893
~