SDデスク 脇机 4段

SDデスク 脇机 4段 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 脇机 4段 - オカムラ(岡村製作所)SDデスク 脇机 4段 - オカムラ(岡村製作所)
仕様ファイル仕切板2枚、一般仕切板1枚付/4段:4段 /1段目引出しタイプ:ペントレー引出し /2段目引出しタイプ:小引出し /3段目引出しタイプ:一般引出し /4段目引出しタイプ:ロングファイル引出し(A4・B4兼用) /1段目サイズ:(内寸法)W318×D447×H40mm /2段目サイズ:(内寸法)W318×D436×H90mm /3段目サイズ:(内寸法)W318×D436×H168mm /4段目サイズ:(内寸法)W318×D636×H291mmその他脇机 ロングファイル引出しタイプ 4段袖 800D用幅(mm)400鏡板カラー:ライトグレー 本体カラー:ライトグレー高さ(mm)700奥行(mm)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×800×700材質(天板)メラミン化粧板棚段数(段)4施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06743567DS34ZH MB51
98,400
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,960/税込¥3,256
北海道地方数量1につき¥2,960/税込¥3,256
沖縄地方数量1につき¥2,960/税込¥3,256
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする