SDワゴン 3段A4ファイル引出し

SDワゴン 3段A4ファイル引出し - オカムラ(岡村製作所)SDワゴン 3段A4ファイル引出し - オカムラ(岡村製作所)SDワゴン 3段A4ファイル引出し - オカムラ(岡村製作所)SDワゴン 3段A4ファイル引出し - オカムラ(岡村製作所)
仕様ファイル仕切板2枚、一般仕切板1枚付/キャスターストッパー/オールロック錠(開閉表示付)/3段:3段 /1段目引出しタイプ:小引出し /2段目引出しタイプ:一般引出し /3段目引出しタイプ:A4ファイル引出し /1段目サイズ:318W×436D×90H /2段目サイズ:318W×436D×168H /3段目サイズ:318W×520D×265Hその他ワゴン 3段袖(A4用)幅(mm)394天板カラー:ライトスモーク 本体カラー:ライトグレー高さ(mm)610材質(本体)その他奥行(mm)580キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×580×610材質(天板)メラミン化粧板棚段数(段)3施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06814486DS34YJ Z421
86,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,600/税込¥2,860
北海道地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする