ナチュラルグローブ

ナチュラルグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]ナチュラルグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]ナチュラルグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]

グローブ表面のエンボス加工を強くし、操作性をアップ。濡れた手でも脱ぎやすいように、グローブ表面をアクリルコーティング。製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去しています。さらにパウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやかぶれもありません。

仕様左右兼用タイプ、パウダーフリー、内面アクリルコーティング材質天然ゴムラテックスクリームイエロー入数(枚)50全長(cm)29内容量1箱(50枚)
注意
※体質によってはアレルギー反応などにより、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※調理には使用しないでください。
※本品は天然ゴム製ですのでゴムの色が黄色くなることがありますが品質には問題ありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914349-SS7.115
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
06914358-S7.417
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
06914367-M7.919
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
06914376-L8.121
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする