両口ハンマー 900柄付

両口ハンマー 900柄付 - 金象両口ハンマー 900柄付 - 金象両口ハンマー 900柄付 - 金象両口ハンマー 900柄付 - 金象両口ハンマー 900柄付 - 金象両口ハンマー 900柄付 - 金象

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!
頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。
頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。
柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。
安心の日本製。

用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)900質量(kg)約5.0ブラック規格4.5kg頭径(Φmm)62材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)180主な用途板金作業、解体作業、打込作業内容量1本
注意
※使用前は頭と柄が完全に固定されていることを確認してください。
※グラつきがある場合は、必ずクサビの打ち直しを行い、グラつきがないことを確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0691189950348
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする