BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1”
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
ニューマ、F2、6013
ねじ
1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
25.4
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:16
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※サクションホースカバーはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。金具とサクションホースのサイズの都合上、油圧ホースが多少露出しています。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06908898
PA2816x1000L 両F2 GM
1000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908907
PA2816x1050L 両F2 GM
1050
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908916
PA2816x1100L 両F2 GM
1100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908925
PA2816x1150L 両F2 GM
1150
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908941
PA2816x1200L 両F2 GM
1200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908950
PA2816x1250L 両F2 GM
1250
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908959
PA2816x1300L 両F2 GM
1300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908968
PA2816x1350L 両F2 GM
1350
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908977
PA2816x1400L 両F2 GM
1400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908986
PA2816x1450L 両F2 GM
1450
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908995
PA2816x1500L 両F2 GM
1500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909011
PA2816x1550L 両F2 GM
1550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909020
PA2816x1600L 両F2 GM
1600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909029
PA2816x1650L 両F2 GM
1650
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909038
PA2816x1700L 両F2 GM
1700
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909047
PA2816x1750L 両F2 GM
1750
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909056
PA2816x1800L 両F2 GM
1800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909065
PA2816x1850L 両F2 GM
1850
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909081
PA2816x1900L 両F2 GM
1900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909090
PA2816x1950L 両F2 GM
1950
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909099
PA2816x2000L 両F2 GM
2000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909108
PA2816x2100L 両F2 GM
2100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909117
PA2816x2200L 両F2 GM
2200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909126
PA2816x2300L 両F2 GM
2300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909135
PA2816x2400L 両F2 GM
2400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909151
PA2816x2500L 両F2 GM
2500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください