組立式木製収納ロッカー ワイド

組立式木製収納ロッカー ワイド - Asmix(アスカ)組立式木製収納ロッカー ワイド - Asmix(アスカ)組立式木製収納ロッカー ワイド - Asmix(アスカ)組立式木製収納ロッカー ワイド - Asmix(アスカ)組立式木製収納ロッカー ワイド - Asmix(アスカ)組立式木製収納ロッカー ワイド - Asmix(アスカ)組立式木製収納ロッカー ワイド - Asmix(アスカ)

背の高いものや、長いものも収納できる木製収納ロッカー:縦長タイプ
ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。
棚板は奥行き2段階調整、高さは3段階調整できる。背面には配線穴あり。
上部に投函口あり。扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。

用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス材質【扉/左右側板/天板/底板/棚板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード、【背板】両面メラミン化粧板/MDF質量(kg)約16.5耐荷重(kg)【天板/収納部】20、【棚板】10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×800内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×367×760内容量1台
注意
※積み重ねて使用する場合は、必ず連結用金具を使用してください。
※3段以上になる場合は、必ず壁面に設置してください。その際は壁固定を推奨します。(壁固定金具は付属しておりません。)
※必要工具/付属工具+プラスドライバー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914620SB1100
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする