長野県産100%腐葉土

長野県産100%腐葉土 - 光伸製瓦有限会社長野県産100%腐葉土 - 光伸製瓦有限会社
(1件のレビュー)

国内産落ち葉100%
天然熟成の国内産腐葉土にこだわっております

用途
一般花卉
園芸用
業務園芸用
成分窒素全量0.84%、りん酸全量0.08%、加里全量0.42%、炭素窒素比(C/N比)27.4材質長野県飯田市・下伊那郡周辺の落葉100%※成分の含有量については自然産物のため、数直に多少変動があります。種類たい肥容量(L)5番号長野県特肥449号内容量1袋(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06702136-
450
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06702136
2025-08-19
用途: 家庭菜園
その他業種

ちょっとお高いけれどよく肥えていて臭いがいいです。ポット栽培で培地に混ぜて使いました。小さめの袋なので使い切りです。大量に使うならホームセンターの大袋を買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする