曜日別特売

マウントバーステー ブラック 204-0695

マウントバーステー ブラック 204-0695 - KIJIMA(キジマ)

メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0695
【適合】レブル(Rebel)250/500 17Y-(新型対応品)【材質】スチール製【色】ブラック
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-
ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06917919204-0695
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06917919204-069549992767204-0695204-0695 ハンドルマウントステー ブラック KIJIMA(キジマ) 49992767ハンドルマウントステー ブラックKIJIMA(キジマ)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする