曜日別特売

マウントバーステー ブラック 204-0706

マウントバーステー ブラック 204-0706 - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー ブラック 204-0706 - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー ブラック 204-0706 - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー ブラック 204-0706 - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー ブラック 204-0706 - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー ブラック 204-0706 - KIJIMA(キジマ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0706
【適合】SUPER CUB 50/110(AA09/JA44) 18Y-【材質】スチール製【色】ブラック【パイプ径】22.2mm【有効取り付け長】約175mm【最大積載量】2.0kg
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 18-JA44
ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] 18- AA09

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06916799204-0706
8,000
6,998
値下げ
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする