メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-0687
【適合】Hayabusa ハヤブサ 隼(8BL-EJ11A(M2~)) 2021Y-【材質】スチール製【色】マットブラック【パイプ径】22.2mm【有効取り付け長】約155mm(130+12.5+12.5mm)【最大積載量】1.5kg
販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] HAYABUSA 21-
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

