曜日別特売

8169折りたたみイス

8169折りたたみイス - オカムラ(岡村製作所)8169折りたたみイス - オカムラ(岡村製作所)8169折りたたみイス - オカムラ(岡村製作所)
仕様脚/スチール/粉体塗装/19.1Φ/セーフティリンク式/連結具付/折りたたみ寸法/63DX893H/質量3.8kg/収納:折りたたみ収納その他ビニールレザー幅(mm)455高さ(mm)740奥行(mm)437キャスター座高(mm)420グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069750668169AA P363背カラー:ダークブラウン 座カラー:ダークブラウン
10,040
7,098
7,808(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069857768169AA P361背カラー:ブルー 座カラー:ブルー
10,040
7,098
7,808(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070169178169AA P362背カラー:グリーン 座カラー:グリーン
10,040
7,098
7,808(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする