曜日別特売

4L93 電話台/ラウンド/600W

4L93 電話台/ラウンド/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/600W - オカムラ(岡村製作所)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
材質(棚板)
材質(天板)
芯材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069226364L93FD W784本体カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
187,900
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069226884L93FD MX52本体カラー:プライズウッドミディアム 天板カラー:プライズウッドミディアム突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069227314L93FD W772本体カラー:天然木人口突板オークブラック 天板カラー:天然木人口突板オークブラック突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
137,800
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069228284L93FA W653本体カラー:天然木人口突板オークダーク 天板カラー:天然木人口突板オークダークその他1枚突板MDF
78,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069228374L93FA W771本体カラー:天然木人口突板オークナチュラル 天板カラー:天然木人口突板オークナチュラルその他1枚突板MDF
78,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069228894L93FC WB12本体カラー:ブラウン 天板カラー:ブラウン突板1枚その他
182,600
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069229504L93FC W771本体カラー:天然木人口突板オークナチュラル 天板カラー:天然木人口突板オークナチュラル突板1枚その他
106,800
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069229594L93FC W772本体カラー:天然木人口突板オークブラック 天板カラー:天然木人口突板オークブラック突板1枚その他
106,800
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069230564L93FA WB14本体カラー:シルバーハート調 天板カラー:シルバーハート調その他1枚突板MDF
110,000
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069230654L93FB W652本体カラー:天然木人口突板オークライト 天板カラー:天然木人口突板オークライトその他1枚突板MDF
109,700
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069230904L93FA MX53本体カラー:プライズウッドダーク 天板カラー:プライズウッドダークその他1枚突板MDF
50,400
34,980
38,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069337394L93FB WB11本体カラー:ウォールナット調 天板カラー:ウォールナット調その他1枚突板MDF
153,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069337484L93FB WB13本体カラー:ローズウッド調 天板カラー:ローズウッド調その他1枚突板MDF
153,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069338184L93FD W652本体カラー:天然木人口突板オークライト 天板カラー:天然木人口突板オークライト突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
137,800
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069338274L93FD W787本体カラー:天然木人口突板オークダークブラウン 天板カラー:天然木人口突板オークダークブラウン突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
137,800
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069339584L93FB W786本体カラー:ウエンジ突板 天板カラー:ウエンジ突板その他1枚突板MDF
149,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069340194L93FB MK17本体カラー:ネオウッドライト 天板カラー:ネオウッドライトその他1枚メラミン化粧板MDF
73,700
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069340984L93FC MG07本体カラー:ホワイト 天板カラー:ホワイトメラミン化粧板1枚その他
66,500
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069341074L93FC WA52本体カラー:ウォールナットブロック 天板カラー:ウォールナットブロック突板1枚その他
118,500
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069442754L93FC MX52本体カラー:プライズウッドミディアム 天板カラー:プライズウッドミディアム突板1枚その他
69,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069443094L93FD W771本体カラー:天然木人口突板オークナチュラル 天板カラー:天然木人口突板オークナチュラル突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
137,800
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069443274L93FC W785本体カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイト 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイト突板1枚その他
146,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069443794L93FA W388本体カラー:ホワイトオーク突板ブラック 天板カラー:ホワイトオーク突板ブラックその他1枚突板MDF
78,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069444494L93FB WA81本体カラー:竹林ナチュラル 天板カラー:竹林ナチュラルその他1枚突板MDF
165,400
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069445104L93FA W785本体カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイト 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイトその他1枚突板MDF
106,600
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069445194L93FC W388本体カラー:ホワイトオーク突板ブラック 天板カラー:ホワイトオーク突板ブラック突板1枚その他
106,800
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069445284L93FB W785本体カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイト 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイトその他1枚突板MDF
149,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069446074L93FD MG07本体カラー:ホワイト 天板カラー:ホワイトメラミン化粧板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069446414L93FB MX52本体カラー:プライズウッドミディアム 天板カラー:プライズウッドミディアムその他1枚突板MDF
76,300
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069546874L93FD W785本体カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイト 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイト突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
187,900
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069546964L93FB WB12本体カラー:ブラウン 天板カラー:ブラウンその他1枚突板MDF
153,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069547484L93FD W653本体カラー:天然木人口突板オークダーク 天板カラー:天然木人口突板オークダーク突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
137,800
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069547914L93FB WA52本体カラー:ウォールナットブロック 天板カラー:ウォールナットブロックその他1枚突板MDF
121,100
84,980
93,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069548884L93FC WB14本体カラー:シルバーハート調 天板カラー:シルバーハート調突板1枚その他
182,600
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069549674L93FD WB11本体カラー:ウォールナット調 天板カラー:ウォールナット調突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
234,500
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069550014L93FA MG07本体カラー:ホワイト 天板カラー:ホワイトその他1枚メラミン化粧板MDF
47,900
33,980
37,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069550894L93FD WA52本体カラー:ウォールナットブロック 天板カラー:ウォールナットブロック突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
151,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069551504L93FA MX51本体カラー:プライズウッドライト 天板カラー:プライズウッドライトその他1枚突板MDF
50,400
34,980
38,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069648984L93FD MX53本体カラー:プライズウッドダーク 天板カラー:プライズウッドダーク突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069649164L93FC W784本体カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル突板1枚その他
146,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069649864L93FB WA82本体カラー:竹林ダークブラウン 天板カラー:竹林ダークブラウンその他1枚突板MDF
165,400
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069650294L93FD WB14本体カラー:シルバーハート調 天板カラー:シルバーハート調突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
234,500
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069650654L93FA MU42本体カラー:ローズ 天板カラー:ローズその他1枚メラミン化粧板MDF
47,900
33,980
37,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069651694L93FB W653本体カラー:天然木人口突板オークダーク 天板カラー:天然木人口突板オークダークその他1枚突板MDF
109,700
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069651784L93FB W771本体カラー:天然木人口突板オークナチュラル 天板カラー:天然木人口突板オークナチュラルその他1枚突板MDF
109,700
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069746984L93FC MX51本体カラー:プライズウッドライト 天板カラー:プライズウッドライト突板1枚その他
69,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069747074L93FC MX53本体カラー:プライズウッドダーク 天板カラー:プライズウッドダーク突板1枚その他
69,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069747954L93FA W772本体カラー:天然木人口突板オークブラック 天板カラー:天然木人口突板オークブラックその他1枚突板MDF
78,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069748204L93FC WB11本体カラー:ウォールナット調 天板カラー:ウォールナット調突板1枚その他
182,600
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069748904L93FA MK17本体カラー:ネオウッドライト 天板カラー:ネオウッドライトその他1枚メラミン化粧板MDF
47,900
33,980
37,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする