曜日別特売

4L93 電話台/ラウンド/450W

4L93 電話台/ラウンド/450W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/450W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/450W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/450W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/450W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/450W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/450W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/ラウンド/450W - オカムラ(岡村製作所)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
材質(棚板)
材質(天板)
芯材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069226614L93EB WB13本体カラー:ローズウッド調 天板カラー:ローズウッド調その他1枚突板MDF
137,000
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069226794L93ED W787本体カラー:天然木人口突板オークダークブラウン 天板カラー:天然木人口突板オークダークブラウン突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
119,900
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069226974L93ED WB11本体カラー:ウォールナット調 天板カラー:ウォールナット調突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
205,700
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069229684L93EA W784本体カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラルその他1枚突板MDF
89,800
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069229774L93EC MU42本体カラー:ローズ 天板カラー:ローズメラミン化粧板1枚その他
55,800
38,980
42,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069230384L93EC WB12本体カラー:ブラウン 天板カラー:ブラウン突板1枚その他
168,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069230474L93EB W771本体カラー:天然木人口突板オークナチュラル 天板カラー:天然木人口突板オークナチュラルその他1枚突板MDF
91,800
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069230814L93ED W784本体カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
170,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069337664L93EC W785本体カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイト 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイト突板1枚その他
128,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069338094L93ED WB13本体カラー:ローズウッド調 天板カラー:ローズウッド調突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
205,700
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069338364L93EB MX51本体カラー:プライズウッドライト 天板カラー:プライズウッドライトその他1枚突板MDF
61,100
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069338614L93EA MU42本体カラー:ローズ 天板カラー:ローズその他1枚メラミン化粧板MDF
37,000
25,980
28,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069339154L93EA MX52本体カラー:プライズウッドミディアム 天板カラー:プライズウッドミディアムその他1枚突板MDF
38,100
26,980
29,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069340014L93EC W388本体カラー:ホワイトオーク突板ブラック 天板カラー:ホワイトオーク突板ブラック突板1枚その他
91,000
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069341164L93EA WB14本体カラー:シルバーハート調 天板カラー:シルバーハート調その他1枚突板MDF
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069442394L93EB MU42本体カラー:ローズ 天板カラー:ローズその他1枚メラミン化粧板MDF
60,000
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069444314L93EA W771本体カラー:天然木人口突板オークナチュラル 天板カラー:天然木人口突板オークナチュラルその他1枚突板MDF
62,900
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069444854L93EA MX51本体カラー:プライズウッドライト 天板カラー:プライズウッドライトその他1枚突板MDF
38,100
26,980
29,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069445894L93EC WB13本体カラー:ローズウッド調 天板カラー:ローズウッド調突板1枚その他
168,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069446164L93EA WA82本体カラー:竹林ダークブラウン 天板カラー:竹林ダークブラウンその他1枚突板MDF
101,500
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069446774L93EC WA52本体カラー:ウォールナットブロック 天板カラー:ウォールナットブロック突板1枚その他
102,100
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069547054L93ED W388本体カラー:ホワイトオーク突板ブラック 天板カラー:ホワイトオーク突板ブラック突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
119,900
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069547394L93ED WB14本体カラー:シルバーハート調 天板カラー:シルバーハート調突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
205,700
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069548094L93ED MK17本体カラー:ネオウッドライト 天板カラー:ネオウッドライトメラミン化粧板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
78,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069548364L93EA MK17本体カラー:ネオウッドライト 天板カラー:ネオウッドライトその他1枚メラミン化粧板MDF
37,000
25,980
28,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069548794L93EB WA82本体カラー:竹林ダークブラウン 天板カラー:竹林ダークブラウンその他1枚突板MDF
148,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069550194L93EC W653本体カラー:天然木人口突板オークダーク 天板カラー:天然木人口突板オークダーク突板1枚その他
91,000
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069550464L93EC WB14本体カラー:シルバーハート調 天板カラー:シルバーハート調突板1枚その他
168,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069550804L93EB W388本体カラー:ホワイトオーク突板ブラック 天板カラー:ホワイトオーク突板ブラックその他1枚突板MDF
91,800
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069551164L93EA WA81本体カラー:竹林ナチュラル 天板カラー:竹林ナチュラルその他1枚突板MDF
101,500
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069551414L93EC WA82本体カラー:竹林ダークブラウン 天板カラー:竹林ダークブラウン突板1枚その他
187,000
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069648554L93EB WB14本体カラー:シルバーハート調 天板カラー:シルバーハート調その他1枚突板MDF
137,000
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069648804L93EC W786本体カラー:ウエンジ突板 天板カラー:ウエンジ突板突板1枚その他
128,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069649074L93EB MX52本体カラー:プライズウッドミディアム 天板カラー:プライズウッドミディアムその他1枚突板MDF
61,100
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069649774L93EB WA81本体カラー:竹林ナチュラル 天板カラー:竹林ナチュラルその他1枚突板MDF
148,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069650384L93EC MK17本体カラー:ネオウッドライト 天板カラー:ネオウッドライトメラミン化粧板1枚その他
55,800
38,980
42,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069650814L93EC W772本体カラー:天然木人口突板オークブラック 天板カラー:天然木人口突板オークブラック突板1枚その他
91,000
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069650904L93EC W787本体カラー:天然木人口突板オークダークブラウン 天板カラー:天然木人口突板オークダークブラウン突板1枚その他
91,000
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069652214L93EA WB11本体カラー:ウォールナット調 天板カラー:ウォールナット調その他1枚突板MDF
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069652304L93EA WB12本体カラー:ブラウン 天板カラー:ブラウンその他1枚突板MDF
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069746804L93EB WB11本体カラー:ウォールナット調 天板カラー:ウォールナット調その他1枚突板MDF
137,000
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069746894L93ED W653本体カラー:天然木人口突板オークダーク 天板カラー:天然木人口突板オークダーク突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
119,900
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069747864L93ED MG07本体カラー:ホワイト 天板カラー:ホワイトメラミン化粧板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
78,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069748384L93EB W784本体カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラルその他1枚突板MDF
131,400
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069748994L93EC MX53本体カラー:プライズウッドダーク 天板カラー:プライズウッドダーク突板1枚その他
56,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069749174L93EC WB11本体カラー:ウォールナット調 天板カラー:ウォールナット調突板1枚その他
168,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069749354L93EB W653本体カラー:天然木人口突板オークダーク 天板カラー:天然木人口突板オークダークその他1枚突板MDF
91,800
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069750484L93EA WB13本体カラー:ローズウッド調 天板カラー:ローズウッド調その他1枚突板MDF
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069853654L93EB MK17本体カラー:ネオウッドライト 天板カラー:ネオウッドライトその他1枚メラミン化粧板MDF
60,000
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069853814L93EB WB12本体カラー:ブラウン 天板カラー:ブラウンその他1枚突板MDF
137,000
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする