4L93 電話台/スクエア/600W

4L93 電話台/スクエア/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/スクエア/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/スクエア/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/スクエア/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/スクエア/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/スクエア/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/スクエア/600W - オカムラ(岡村製作所)4L93 電話台/スクエア/600W - オカムラ(岡村製作所)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
材質(棚板)
材質(天板)
芯材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069226274L93BB W784本体カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラル 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ナチュラルその他1枚突板MDF
136,600
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069227404L93BA MU42本体カラー:ローズ 天板カラー:ローズその他1枚メラミン化粧板MDF
35,400
24,980
27,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069227764L93BB MG07本体カラー:ホワイト 天板カラー:ホワイトその他1枚メラミン化粧板MDF
61,400
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069227854L93BB MU42本体カラー:ローズ 天板カラー:ローズその他1枚メラミン化粧板MDF
61,400
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069228714L93BB W653本体カラー:天然木人口突板オークダーク 天板カラー:天然木人口突板オークダークその他1枚突板MDF
96,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069228984L93BA WB12本体カラー:ブラウン 天板カラー:ブラウンその他1枚突板MDF
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069229074L93BA WB14本体カラー:シルバーハート調 天板カラー:シルバーハート調その他1枚突板MDF
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069230114L93BD W652本体カラー:天然木人口突板オークライト 天板カラー:天然木人口突板オークライト突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
124,800
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069230294L93BD MX53本体カラー:プライズウッドダーク 天板カラー:プライズウッドダーク突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069337214L93BC W787本体カラー:天然木人口突板オークダークブラウン 天板カラー:天然木人口突板オークダークブラウン突板1枚その他
93,700
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069337914L93BD W785本体カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイト 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイト突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
180,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069338454L93BA WA82本体カラー:竹林ダークブラウン 天板カラー:竹林ダークブラウンその他1枚突板MDF
113,600
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069338884L93BC MU42本体カラー:ローズ 天板カラー:ローズメラミン化粧板1枚その他
54,100
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069338974L93BD MU42本体カラー:ローズ 天板カラー:ローズメラミン化粧板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069339314L93BB MX51本体カラー:プライズウッドライト 天板カラー:プライズウッドライトその他1枚突板MDF
64,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069339404L93BB MX52本体カラー:プライズウッドミディアム 天板カラー:プライズウッドミディアムその他1枚突板MDF
64,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069339494L93BB MX53本体カラー:プライズウッドダーク 天板カラー:プライズウッドダークその他1枚突板MDF
64,000
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069339854L93BD W771本体カラー:天然木人口突板オークナチュラル 天板カラー:天然木人口突板オークナチュラル突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
124,800
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069340104L93BA WA52本体カラー:ウォールナットブロック 天板カラー:ウォールナットブロックその他1枚突板MDF
73,900
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069340374L93BA W771本体カラー:天然木人口突板オークナチュラル 天板カラー:天然木人口突板オークナチュラルその他1枚突板MDF
65,800
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069340464L93BA W772本体カラー:天然木人口突板オークブラック 天板カラー:天然木人口突板オークブラックその他1枚突板MDF
65,800
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069340554L93BA W787本体カラー:天然木人口突板オークダークブラウン 天板カラー:天然木人口突板オークダークブラウンその他1枚突板MDF
65,800
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069340804L93BB WA82本体カラー:竹林ダークブラウン 天板カラー:竹林ダークブラウンその他1枚突板MDF
160,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069340894L93BD WA82本体カラー:竹林ダークブラウン 天板カラー:竹林ダークブラウン突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
245,600
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069442214L93BC W653本体カラー:天然木人口突板オークダーク 天板カラー:天然木人口突板オークダーク突板1枚その他
93,700
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069442304L93BC W772本体カラー:天然木人口突板オークブラック 天板カラー:天然木人口突板オークブラック突板1枚その他
93,700
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069443974L93BA WA81本体カラー:竹林ナチュラル 天板カラー:竹林ナチュラルその他1枚突板MDF
113,600
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069444064L93BB W388本体カラー:ホワイトオーク突板ブラック 天板カラー:ホワイトオーク突板ブラックその他1枚突板MDF
96,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069444154L93BB W787本体カラー:天然木人口突板オークダークブラウン 天板カラー:天然木人口突板オークダークブラウンその他1枚突板MDF
96,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069445554L93BD W772本体カラー:天然木人口突板オークブラック 天板カラー:天然木人口突板オークブラック突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
124,800
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069445714L93BC MX51本体カラー:プライズウッドライト 天板カラー:プライズウッドライト突板1枚その他
56,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069445984L93BA W388本体カラー:ホワイトオーク突板ブラック 天板カラー:ホワイトオーク突板ブラックその他1枚突板MDF
65,800
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069446254L93BB WB11本体カラー:ウォールナット調 天板カラー:ウォールナット調その他1枚突板MDF
144,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069546784L93BC W388本体カラー:ホワイトオーク突板ブラック 天板カラー:ホワイトオーク突板ブラック突板1枚その他
93,700
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069547304L93BD W786本体カラー:ウエンジ突板 天板カラー:ウエンジ突板突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
180,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069548184L93BD WA52本体カラー:ウォールナットブロック 天板カラー:ウォールナットブロック突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
139,000
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069548454L93BC MK17本体カラー:ネオウッドライト 天板カラー:ネオウッドライトメラミン化粧板1枚その他
54,100
37,980
41,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069548614L93BB W771本体カラー:天然木人口突板オークナチュラル 天板カラー:天然木人口突板オークナチュラルその他1枚突板MDF
96,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069548704L93BB W772本体カラー:天然木人口突板オークブラック 天板カラー:天然木人口突板オークブラックその他1枚突板MDF
96,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069548974L93BC W785本体カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイト 天板カラー:ホワイトアッシュ突板ホワイト突板1枚その他
131,400
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069549584L93BA MX51本体カラー:プライズウッドライト 天板カラー:プライズウッドライトその他1枚突板MDF
38,100
26,980
29,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069550104L93BD W787本体カラー:天然木人口突板オークダークブラウン 天板カラー:天然木人口突板オークダークブラウン突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
124,800
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069550284L93BD MX51本体カラー:プライズウッドライト 天板カラー:プライズウッドライト突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069550374L93BC WB12本体カラー:ブラウン 天板カラー:ブラウン突板1枚その他
168,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069550984L93BD WB11本体カラー:ウォールナット調 天板カラー:ウォールナット調突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
220,600
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069551074L93BD WB12本体カラー:ブラウン 天板カラー:ブラウン突板1枚●引出しはA4サイズまで収納可能です。
220,600
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069551254L93BB WB14本体カラー:シルバーハート調 天板カラー:シルバーハート調その他1枚突板MDF
144,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069648374L93BC W771本体カラー:天然木人口突板オークナチュラル 天板カラー:天然木人口突板オークナチュラル突板1枚その他
93,700
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069649594L93BC WA82本体カラー:竹林ダークブラウン 天板カラー:竹林ダークブラウン突板1枚その他
199,000
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069649684L93BB W652本体カラー:天然木人口突板オークライト 天板カラー:天然木人口突板オークライトその他1枚突板MDF
96,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする