曜日別特売

Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×450×720 CU

Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692799987AKFA MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
95,100
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692800887AKFA MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
95,100
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692861187AKFA MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692862087AKFA MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692919887AKFA MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
108,800
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692942687AKFA MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
119,100
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692961887AKFA MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693888587AKFA MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長方形
95,100
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693947987AKFA MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693948887AKFA MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693949787AKFA MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694016187AKFA MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
119,100
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694034687AKFA MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695071587AKFA MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
108,800
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695085587AKFA MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
116,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695109087AKFA MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696012087AKFA MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形
95,100
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696012987AKFA MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長方形
95,100
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696082087AKFA MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696124087AKFA MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
108,800
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696168787AKFA MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697104987AKFA MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
116,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697105887AKFA MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
116,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698072787AKFA MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698084987AKFA MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ長方形
111,600
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698085887AKFA MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形
111,600
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698155887AKFA MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
119,100
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698156787AKFA MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
119,100
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698172587AKFA MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699122787AKFA MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699201587AKFA MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699203187AKFA MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700139587AKFA MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700202587AKFA MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
116,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700227887AKFA MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700228787AKFA MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700229687AKFA MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700230587AKFA MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701221887AKFA MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702183587AKFA MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形
95,100
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702244787AKFA MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702245687AKFA MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702322687AKFA MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702333087AKFA MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
125,300
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする