Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720

Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692837687AKAF MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692857787AKAF MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692934787AKAF MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
77,400
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692964587AKAF MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693886787AKAF MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ長方形
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693887687AKAF MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693899887AKAF MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長方形
63,700
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693900787AKAF MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長方形
63,700
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693947087AKAF MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694033787AKAF MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
87,700
60,980
67,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694044187AKAF MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695119687AKAF MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695120587AKAF MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696078687AKAF MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696982587AKAF MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
63,700
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697005187AKAF MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697139087AKAF MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698022887AKAF MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
63,700
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698049087AKAF MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698049987AKAF MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698050887AKAF MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698176887AKAF MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698177787AKAF MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699102687AKAF MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699103587AKAF MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699105187AKAF MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699175187AKAF MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
77,400
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700103687AKAF MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形
63,700
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700129887AKAF MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700236687AKAF MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701151887AKAF MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形
63,700
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701193887AKAF MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701194787AKAF MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701263887AKAF MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
93,800
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701305887AKAF MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701306787AKAF MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701307687AKAF MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702220187AKAF MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702242087AKAF MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702284987AKAF MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
77,400
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702318187AKAF MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
87,700
60,980
67,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702319087AKAF MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
87,700
60,980
67,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702319987AKAF MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
87,700
60,980
67,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702328787AKAF MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする