曜日別特売

4L13 会議テーブル

4L13 会議テーブル - オカムラ(岡村製作所)4L13 会議テーブル - オカムラ(岡村製作所)4L13 会議テーブル - オカムラ(岡村製作所)4L13 会議テーブル - オカムラ(岡村製作所)4L13 会議テーブル - オカムラ(岡村製作所)4L13 会議テーブル - オカムラ(岡村製作所)4L13 会議テーブル - オカムラ(岡村製作所)4L13 会議テーブル - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:ABS樹脂/天板厚:15mm/フレーム/アルミ成型品メタリック塗装仕上、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:4本脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミキャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069225664L13FB MR66天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー長方形
128,470
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069225754L13FB MR67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー長方形
128,470
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069225914L13FD MCP2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー長方形
151,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069337054L13FA MCP1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー正方形
124,170
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069441964L13FA MR67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー正方形
121,570
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069442054L13FA MCP2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー正方形
124,170
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069546604L13FA MR66天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー正方形
121,570
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069546694L13FD MCP1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー長方形
151,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069648194L13FD MR66天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー長方形
144,270
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069746464L13FA MCP3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー正方形
124,170
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069853474L13FD MR67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー長方形
144,270
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069958994L13FB MCP1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー長方形
132,770
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069959084L13FB MCP3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー長方形
132,770
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070059974L13FB MCP2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー長方形
132,770
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070060064L13FD MCP3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー長方形
151,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする