曜日別特売

Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1500×750×720

Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1500×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1500×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1500×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1500×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1500×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1500×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1500×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1500×750×720 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0693053787AKAG MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693068687AKAG MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形
91,600
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694098587AKAG MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694100187AKAG MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694132687AKAG MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
99,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694138787AKAG MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694153687AKAG MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ長方形
91,600
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694157987AKAG MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
75,200
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695194887AKAG MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
99,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695199187AKAG MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696207187AKAG MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,500
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696215987AKAG MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696229987AKAG MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
88,900
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696257087AKAG MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長方形
75,200
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697181987AKAG MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697182887AKAG MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697205687AKAG MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
88,900
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697225787AKAG MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
75,200
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698228587AKAG MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,500
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698230187AKAG MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,500
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698235587AKAG MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698254787AKAG MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698255687AKAG MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698256587AKAG MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699260087AKAG MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699260987AKAG MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699288087AKAG MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
99,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699297787AKAG MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699298687AKAG MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700299687AKAG MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700300587AKAG MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700323187AKAG MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700324087AKAG MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701346987AKAG MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701378587AKAG MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
99,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701384687AKAG MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701404787AKAG MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形
75,200
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702370787AKAG MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,500
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702375987AKAG MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
80,100
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702385687AKAG MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
105,300
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702395187AKAG MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
88,900
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702407587AKAG MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,800
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702425887AKAG MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長方形
75,200
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702426787AKAG MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形
75,200
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする