Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 CU

Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 1200×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692824587AKFF MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692826187AKFF MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692953987AKFF MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692954887AKFF MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693870087AKFF MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
114,800
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693913887AKFF MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693914787AKFF MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694026787AKFF MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694027687AKFF MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694028587AKFF MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694030187AKFF MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694973587AKFF MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,100
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695060087AKFF MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695060987AKFF MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695983187AKFF MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
114,800
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696014787AKFF MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,100
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696029687AKFF MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696030587AKFF MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696160887AKFF MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696161787AKFF MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697056887AKFF MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長方形
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698032587AKFF MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698150687AKFF MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,300
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698168087AKFF MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698168987AKFF MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699077187AKFF MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,100
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699089587AKFF MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699091187AKFF MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699148087AKFF MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699184887AKFF MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,300
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699185787AKFF MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,300
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699211987AKFF MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
131,200
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700114087AKFF MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700152687AKFF MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ長方形
117,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700153587AKFF MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形
117,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700172787AKFF MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長方形
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700222687AKFF MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701170187AKFF MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701255087AKFF MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701286687AKFF MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,300
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702159887AKFF MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
114,800
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702190587AKFF MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,100
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702207087AKFF MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702313887AKFF MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
105,900
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする