曜日別特売

Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 600×750×720

Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 600×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 600×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 600×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 600×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 600×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 600×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 600×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 600×750×720 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692166587AUAD MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692168187AUAD MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
79,400
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693278687AUAD MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693279587AUAD MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
79,400
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694345187AUAD MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694346087AUAD MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形
79,400
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694346987AUAD MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
81,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694347887AUAD MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
81,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694348787AUAD MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
81,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696419887AUAD MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696420787AUAD MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696421687AUAD MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
86,200
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697391087AUAD MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697391987AUAD MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長方形
79,400
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697392887AUAD MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
81,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698461187AUAD MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698462087AUAD MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698462987AUAD MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
81,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698463887AUAD MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
81,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698464787AUAD MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
81,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698465687AUAD MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
81,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698466587AUAD MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
81,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699511187AUAD MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長方形
79,400
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699512087AUAD MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
81,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699512987AUAD MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
81,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699513887AUAD MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
86,200
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699514787AUAD MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
86,200
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700520087AUAD MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700520987AUAD MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700521887AUAD MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700522787AUAD MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形
79,400
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700523687AUAD MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
81,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701566687AUAD MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする