Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×720 CU付

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692420187AFJL MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長U形
129,100
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692421087AFJL MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長U形
129,100
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693535887AFJL MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
149,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693536787AFJL MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693537687AFJL MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693540187AFJL MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
143,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693541087AFJL MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
143,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693542887AFJL MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
133,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694594687AFJL MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
141,500
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694599887AFJL MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694600787AFJL MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694609587AFJL MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
133,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695630687AFJL MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
141,500
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695634087AFJL MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695645587AFJL MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
141,400
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696646587AFJL MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長U形
129,100
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696652687AFJL MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
133,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696653587AFJL MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
133,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696655187AFJL MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
133,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696656087AFJL MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
133,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696659687AFJL MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
141,400
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697636087AFJL MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697636987AFJL MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697637887AFJL MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697645787AFJL MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
133,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698692187AFJL MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ長U形
136,800
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698693087AFJL MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長U形
136,800
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698693987AFJL MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698696687AFJL MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
143,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698703687AFJL MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
141,400
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699744887AFJL MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
141,500
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699745787AFJL MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長U形
129,100
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699747587AFJL MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699749187AFJL MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700757187AFJL MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700764187AFJL MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
133,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700765087AFJL MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
133,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700765987AFJL MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
133,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700766887AFJL MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
133,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700767787AFJL MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
133,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700772987AFJL MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
141,400
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701811687AFJL MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長U形
129,100
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701812587AFJL MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長U形
129,100
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701815987AFJL MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
143,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする