曜日別特売

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/丸形 900Φ×720 CU付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)900高さ(mm)720奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692544587AEGJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
131,300
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692546187AEGJ MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
130,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693666187AEGJ MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693667087AEGJ MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
131,300
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693667987AEGJ MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
131,300
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693668887AEGJ MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
130,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693669787AEGJ MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
130,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694717987AEGJ MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
134,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694718887AEGJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
131,300
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694719787AEGJ MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
131,300
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694720687AEGJ MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
131,300
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695764587AEGJ MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
130,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695766187AEGJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
130,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695767087AEGJ MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
128,500
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696769887AEGJ MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
131,300
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696770787AEGJ MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
130,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696771687AEGJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
128,500
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697769987AEGJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
130,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697770887AEGJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
130,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697771787AEGJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
128,500
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698828787AEGJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
131,300
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698829687AEGJ MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
131,300
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698830587AEGJ MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
131,300
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698832187AEGJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
131,300
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698833087AEGJ MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
130,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698833987AEGJ MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
128,500
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699861187AEGJ MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
134,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699863887AEGJ MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
130,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699864787AEGJ MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
130,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699865687AEGJ MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
128,500
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700891987AEGJ MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
131,300
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700892887AEGJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
130,600
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700893787AEGJ MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
128,500
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701928887AEGJ MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701930687AEGJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
134,700
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする