曜日別特売

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1500×900×1000 CU付

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×1000材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692361687ASFL MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長方形
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692362587ASFL MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693452787ASFL MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
167,870
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693453687ASFL MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長方形
155,570
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693454587ASFL MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693456187ASFL MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693457087ASFL MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694509787ASFL MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694511587ASFL MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形
155,570
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694513187ASFL MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ長方形
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694515887ASFL MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
170,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694516787ASFL MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
170,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695560687ASFL MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
168,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695563187ASFL MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695564087ASFL MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695564987ASFL MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695565887ASFL MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696566887ASFL MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
168,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696568687ASFL MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
175,870
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696569587ASFL MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696571187ASFL MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696572087ASFL MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
167,870
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696572987ASFL MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
167,870
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696573887ASFL MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形
155,570
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696574787ASFL MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696575687ASFL MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696578187ASFL MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
170,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697560887ASFL MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697561787ASFL MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697562687ASFL MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698618787ASFL MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698619687ASFL MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698620587ASFL MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
170,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699665187ASFL MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
168,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699666987ASFL MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699667887ASFL MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
155,570
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699668787ASFL MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700690787ASFL MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700691687ASFL MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
167,870
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701738987ASFL MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701739887ASFL MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701740787ASFL MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長方形
155,570
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701741687ASFL MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
155,570
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701742587ASFL MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする