曜日別特売

Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ600×720

Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ600×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ600×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ600×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ600×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ600×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ600×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ600×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ600×720 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)600高さ(mm)720奥行(mm)600キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692162987AUBC MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
74,300
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692163887AUBC MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
77,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692164787AUBC MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
77,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692165687AUBC MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
77,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693275987AUBC MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
74,300
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693276887AUBC MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
74,300
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693277787AUBC MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
77,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694342687AUBC MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
80,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694343587AUBC MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
77,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695385687AUBC MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
77,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695386587AUBC MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
77,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695388187AUBC MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
77,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695389087AUBC MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
77,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696418987AUBC MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
80,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697385887AUBC MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
74,300
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697386787AUBC MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
77,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697387687AUBC MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
77,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697388587AUBC MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
77,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697390187AUBC MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
77,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698455987AUBC MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
77,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698456887AUBC MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
77,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698457787AUBC MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
77,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698458687AUBC MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
77,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698459587AUBC MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
77,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699506887AUBC MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
74,300
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699507787AUBC MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
77,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699508687AUBC MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
77,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699509587AUBC MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
77,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700517587AUBC MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
77,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700519187AUBC MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
77,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701563987AUBC MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
80,800
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701564887AUBC MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
74,300
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701565787AUBC MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
77,800
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする