曜日別特売

Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 CU付

Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0693085187AHFF MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
178,100
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693086087AHFF MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
165,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693089687AHFF MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
170,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693090587AHFF MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
163,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693092187AHFF MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
163,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693585787AHFF MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
172,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694167687AHFF MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
165,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694168587AHFF MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
165,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694170187AHFF MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
165,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694171087AHFF MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
165,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694171987AHFF MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
170,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694174687AHFF MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
166,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694175587AHFF MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
163,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694177187AHFF MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
163,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694178087AHFF MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
163,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694649787AHFF MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
165,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695234187AHFF MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
170,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695684887AHFF MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
165,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696268587AHFF MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
170,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696271987AHFF MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
170,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696272887AHFF MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
163,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696273787AHFF MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
163,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696274687AHFF MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
159,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697245887AHFF MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
166,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697246787AHFF MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
163,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697248587AHFF MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
159,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698297687AHFF MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
159,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699331887AHFF MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
165,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699332787AHFF MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
165,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699333687AHFF MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
170,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699340687AHFF MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
159,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700353887AHFF MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
163,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700354787AHFF MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
159,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700807087AHFF MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
165,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701418787AHFF MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
172,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701419687AHFF MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
172,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701420587AHFF MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
165,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701422187AHFF MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
165,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701424887AHFF MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
170,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701425787AHFF MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
163,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702445987AHFF MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
172,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702452087AHFF MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
163,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702452987AHFF MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
163,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702454787AHFF MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
159,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする