曜日別特売

Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×750×720

Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚アジャスター/矩形 配線孔付 1800×750×720 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692380887AKMH MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形
118,010
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692393087AKMH MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,710
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693471087AKMH MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形
118,010
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693478087AKMH MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,910
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693482587AKMH MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
131,810
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693488687AKMH MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
139,510
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694544787AKMH MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,910
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694545687AKMH MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,910
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694546587AKMH MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,910
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694550887AKMH MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,310
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694551787AKMH MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,310
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694552687AKMH MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,310
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694565787AKMH MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,710
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695587787AKMH MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長方形
118,010
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695588687AKMH MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長方形
118,010
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695589587AKMH MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
118,010
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695602687AKMH MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
139,510
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695603587AKMH MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
139,510
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695606987AKMH MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,710
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696610687AKMH MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,910
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696622887AKMH MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,710
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697598587AKMH MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ長方形
134,610
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697608087AKMH MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,710
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697608987AKMH MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,710
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697610787AKMH MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
148,410
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698647687AKMH MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,910
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698664187AKMH MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,710
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698665087AKMH MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,710
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698665987AKMH MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,710
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698666887AKMH MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,710
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699701087AKMH MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,910
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699703787AKMH MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形
134,610
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699709887AKMH MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
131,810
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699716887AKMH MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,710
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700709087AKMH MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
118,010
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700719687AKMH MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
131,810
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700725787AKMH MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
125,710
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701775787AKMH MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,910
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701776687AKMH MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,910
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701777587AKMH MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,910
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701779187AKMH MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,910
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701780087AKMH MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
122,910
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701781887AKMH MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,310
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701788887AKMH MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
139,510
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする