曜日別特売

Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 1200×450×720 CU

Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 1200×450×720 CU - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692829787ANFA MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形
96,200
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692894587ANFA MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692896187ANFA MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692897087ANFA MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692897987ANFA MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692905887ANFA MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
103,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692906787ANFA MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
103,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693894687ANFA MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形
112,600
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693983887ANFA MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693988187ANFA MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
103,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695039987ANFA MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
117,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695050587ANFA MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
120,100
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695061887ANFA MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695091687ANFA MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
109,900
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696035787ANFA MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長方形
96,200
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696095187ANFA MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
117,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696111887ANFA MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696112787ANFA MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696113687ANFA MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696118887ANFA MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
103,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696156587ANFA MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
109,900
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696980787ANFA MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ長方形
112,600
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696994787ANFA MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長方形
96,200
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697041087ANFA MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
117,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697065687ANFA MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
103,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698038687ANFA MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形
96,200
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698098087ANFA MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
120,100
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698120887ANFA MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
103,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698121787ANFA MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
103,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698134887ANFA MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
126,300
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699130687ANFA MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
117,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699148987ANFA MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699154187ANFA MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
103,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699155087ANFA MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
103,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700121987ANFA MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
96,200
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700162187ANFA MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
120,100
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700173687ANFA MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700177987ANFA MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
103,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700178887ANFA MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
103,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700213887ANFA MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
109,900
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701245587ANFA MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
120,100
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701258687ANFA MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
103,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702210687ANFA MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
96,200
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702267587ANFA MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,100
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする