曜日別特売

Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 1200×450×1000

Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 1200×450×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 1200×450×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 1200×450×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 1200×450×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 1200×450×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 1200×450×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 1200×450×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 1200×450×1000 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×1000材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692833187ALAA MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
78,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692848087ALAA MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
88,200
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692876987ALAA MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692943587ALAA MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長方形
64,200
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693920887ALAA MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
78,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693958587ALAA MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
69,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693963787ALAA MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693964687ALAA MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693965587ALAA MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695013787ALAA MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,600
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695018987ALAA MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
88,200
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695033887ALAA MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
69,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695034787ALAA MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
69,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695040887ALAA MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695041787ALAA MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695042687ALAA MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695078587ALAA MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形
80,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695092587ALAA MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形
64,200
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696062887ALAA MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,600
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696089987ALAA MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
69,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696090887ALAA MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
69,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696091787ALAA MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
69,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696159087ALAA MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
64,200
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697013087ALAA MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,600
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697015787ALAA MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
88,200
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697035887ALAA MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
69,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697036787ALAA MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
69,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697041987ALAA MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697094587ALAA MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ長方形
80,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697110187ALAA MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形
64,200
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697111087ALAA MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長方形
64,200
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698088587ALAA MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699131587ALAA MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700100087ALAA MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
94,400
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700134187ALAA MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
88,200
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700145687ALAA MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
69,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700146587ALAA MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
69,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700155187ALAA MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700216587ALAA MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
64,200
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701181687ALAA MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
78,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701227987ALAA MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
69,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701233187ALAA MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
71,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702231687ALAA MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,600
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702252687ALAA MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
69,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする