曜日別特売

Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 900×900×720 CU

Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)900高さ(mm)720奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692970687AJFJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,000
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692988987AJFJ MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック正方形
89,000
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692996887AJFJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
103,000
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692999587AJFJ MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,800
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693001187AJFJ MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,800
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693008187AJFJ MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
110,400
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694049587AJFJ MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,000
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694062687AJFJ MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック正方形
89,000
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694074887AJFJ MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,200
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694075787AJFJ MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,800
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694080987AJFJ MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
110,400
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695131887AJFJ MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,000
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695132787AJFJ MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,000
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695145887AJFJ MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト正方形
89,000
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695160787AJFJ MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,800
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696200187AJFJ MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,200
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696201987AJFJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,800
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697143587AJFJ MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,000
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697153987AJFJ MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ正方形
105,400
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697160087AJFJ MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
103,000
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697160987AJFJ MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
103,000
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697164587AJFJ MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,200
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698189987AJFJ MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,000
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698203987AJFJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック正方形
89,000
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698207587AJFJ MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
119,400
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698214587AJFJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,800
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698216187AJFJ MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,800
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698224087AJFJ MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
110,400
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699212887AJFJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,000
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699213787AJFJ MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,000
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699229587AJFJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック正方形
89,000
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699231187AJFJ MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト正方形
89,000
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700251587AJFJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,000
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700275987AJFJ MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,200
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700277787AJFJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,800
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700278687AJFJ MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,800
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701313787AJFJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,000
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701336587AJFJ MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,800
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701338187AJFJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,800
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702335787AJFJ MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,000
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702336687AJFJ MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,000
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702348887AJFJ MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ正方形
105,400
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702361987AJFJ MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
96,800
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702368987AJFJ MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
110,400
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする