Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1200×900×720 CU

Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1200×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1200×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1200×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1200×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1200×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1200×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1200×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1200×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0693011787APFK MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ長方形
124,600
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693017887APFK MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形
108,200
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693083587APFK MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694086187APFK MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形
124,600
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694094987APFK MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
108,200
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694128187APFK MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
115,700
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694129087APFK MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
115,700
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694129987APFK MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
115,700
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694136987APFK MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
138,300
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694142187APFK MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
121,900
84,980
93,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694161587APFK MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694163187APFK MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694166787APFK MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695200987APFK MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
121,900
84,980
93,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695221087APFK MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695221987APFK MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695231687APFK MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696232687APFK MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
115,700
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696233587APFK MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
115,700
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697175887APFK MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長方形
108,200
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697176787APFK MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
108,200
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697197787APFK MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
132,100
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697212687APFK MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
121,900
84,980
93,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697239787APFK MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697240687APFK MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699275887APFK MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
132,100
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699280187APFK MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
115,700
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699281087APFK MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
115,700
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699281987APFK MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
115,700
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699330987APFK MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700306687APFK MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
132,100
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700313687APFK MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
115,700
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700347787APFK MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700348687APFK MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701345187APFK MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形
108,200
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701373187APFK MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
115,700
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701374087APFK MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
115,700
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701374987APFK MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
115,700
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701417887APFK MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702372587APFK MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長方形
108,200
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702391787APFK MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
132,100
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702442587APFK MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702444187APFK MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702445087APFK MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
113,000
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする