Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1200×900×720

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692453587AFAK MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
90,000
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692455187AFAK MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
90,000
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692456087AFAK MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
92,500
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692456987AFAK MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
92,500
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692457887AFAK MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692458787AFAK MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693570887AFAK MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
90,000
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693571787AFAK MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
92,500
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693572687AFAK MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
92,500
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694633987AFAK MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
90,000
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694634887AFAK MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
90,000
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694636687AFAK MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ長方形
93,400
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695665687AFAK MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
92,500
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695666587AFAK MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695668187AFAK MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
98,100
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696674587AFAK MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
90,000
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696676187AFAK MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
92,500
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697677187AFAK MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
90,000
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697678087AFAK MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
90,000
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697678987AFAK MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
92,500
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697679887AFAK MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697680787AFAK MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
98,100
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697681687AFAK MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形
85,700
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698728087AFAK MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698728987AFAK MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698729887AFAK MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長方形
85,700
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698730787AFAK MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
85,700
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699775587AFAK MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
90,000
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699777187AFAK MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
90,000
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699778087AFAK MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
92,500
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699778987AFAK MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699779887AFAK MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
85,700
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699780787AFAK MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
105,800
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700789687AFAK MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
92,500
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700790587AFAK MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
92,500
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700792187AFAK MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
92,500
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700793087AFAK MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700793987AFAK MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形
85,700
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701840587AFAK MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
90,000
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701842187AFAK MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
90,000
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701843087AFAK MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
92,500
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701843987AFAK MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
98,100
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701844887AFAK MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長方形
85,700
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701846687AFAK MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長方形
93,400
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする