曜日別特売

Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×750×720 CU付

Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692483187AHFH MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
189,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692486787AHFH MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
181,800
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692487687AHFH MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
177,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692488587AHFH MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
177,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692492887AHFH MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
184,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692493787AHFH MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
184,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692494687AHFH MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
184,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694663787AHFH MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
189,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694671687AHFH MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
181,800
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694672587AHFH MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
191,400
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694675087AHFH MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
184,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695697987AHFH MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
189,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695698887AHFH MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
189,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695704087AHFH MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
185,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695704987AHFH MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
185,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695706787AHFH MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
177,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695707687AHFH MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
177,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695710187AHFH MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
189,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695711087AHFH MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
189,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696712987AHFH MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
181,800
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696713887AHFH MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
181,800
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696720887AHFH MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
184,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696721787AHFH MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
184,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697715787AHFH MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
196,500
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697717587AHFH MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
184,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697719187AHFH MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
184,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698764887AHFH MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
181,800
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698765787AHFH MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
177,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698769187AHFH MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
184,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698770087AHFH MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
189,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699810587AHFH MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
181,800
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699813087AHFH MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
191,400
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699815787AHFH MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
184,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700824687AHFH MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
181,800
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700825587AHFH MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
181,800
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700828987AHFH MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
177,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700829887AHFH MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
191,400
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700835087AHFH MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
184,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701864987AHFH MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
181,800
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701865887AHFH MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
181,800
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701866787AHFH MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
181,800
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701867687AHFH MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
181,800
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701870187AHFH MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
191,400
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701877187AHFH MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
184,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする