曜日別特売

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 配線孔付 1800×750×1000

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 配線孔付 1800×750×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 配線孔付 1800×750×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 配線孔付 1800×750×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 配線孔付 1800×750×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 配線孔付 1800×750×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 配線孔付 1800×750×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 配線孔付 1800×750×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 配線孔付 1800×750×1000 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×1000材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692401887ASMH MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692402787ASMH MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692403687ASMH MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
166,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692404587ASMH MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
171,100
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693505187ASMH MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,700
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693506087ASMH MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形
159,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693506987ASMH MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長方形
166,700
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693507887ASMH MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693508787ASMH MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
166,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693509687ASMH MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
166,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693510587ASMH MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
166,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694574587ASMH MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
171,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694576187ASMH MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
179,300
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694577087ASMH MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694577987ASMH MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694578887ASMH MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694579787ASMH MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
166,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694580687ASMH MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
166,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694581587ASMH MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
171,100
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695615787ASMH MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
159,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695616687ASMH MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ長方形
166,700
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695617587ASMH MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695619187ASMH MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695620087ASMH MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
166,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696631687ASMH MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,700
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696632587ASMH MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696634187ASMH MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697616887ASMH MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,700
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697617787ASMH MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形
159,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697618687ASMH MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
166,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698678187ASMH MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
166,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698679087ASMH MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
171,100
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699726587ASMH MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
171,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699728187ASMH MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長方形
159,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699729087ASMH MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
166,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699729987ASMH MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
171,100
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700737987ASMH MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,700
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700738887ASMH MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700739787ASMH MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701801987ASMH MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
171,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701802887ASMH MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長方形
159,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701803787ASMH MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長方形
159,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701804687ASMH MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
166,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701805587ASMH MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
166,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする