曜日別特売

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 CU付

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692148987AFJM MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
152,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693234887AFJM MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693237587AFJM MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
155,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693242787AFJM MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長U形
140,500
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693243687AFJM MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
160,700
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693246187AFJM MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ長U形
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693255887AFJM MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694304087AFJM MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長U形
140,500
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694304987AFJM MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長U形
140,500
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694313787AFJM MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694318087AFJM MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
152,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695337587AFJM MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695339187AFJM MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695340087AFJM MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695344587AFJM MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
155,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695361087AFJM MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695361987AFJM MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695362887AFJM MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
152,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696383987AFJM MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長U形
140,500
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696397987AFJM MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697358787AFJM MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長U形
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698415787AFJM MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698420987AFJM MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長U形
140,500
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698435887AFJM MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698436787AFJM MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698437687AFJM MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699462187AFJM MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699463087AFJM MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699463987AFJM MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699465787AFJM MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
155,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699466687AFJM MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
155,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699469187AFJM MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
153,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699477987AFJM MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700480787AFJM MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700481687AFJM MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700482587AFJM MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700487787AFJM MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
153,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700488687AFJM MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
153,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700489587AFJM MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長U形
140,500
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700499987AFJM MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700501787AFJM MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
152,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701549087AFJM MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701549987AFJM MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702574687AFJM MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする