曜日別特売

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×720 CU付

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692147187AFHM MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692148087AFHM MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
152,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693233087AFHM MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693233987AFHM MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693244587AFHM MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ楕円形
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693254987AFHM MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694300687AFHM MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
153,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694301587AFHM MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック楕円形
140,500
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694303187AFHM MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト楕円形
140,500
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694317187AFHM MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
152,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695334887AFHM MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695335787AFHM MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695336687AFHM MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695347087AFHM MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト楕円形
140,500
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695347987AFHM MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ楕円形
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695358587AFHM MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695360187AFHM MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696375187AFHM MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696377887AFHM MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
155,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696380587AFHM MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
153,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696382187AFHM MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック楕円形
140,500
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696383087AFHM MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形
140,500
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696397087AFHM MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696398887AFHM MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
152,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697370987AFHM MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697371887AFHM MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697372787AFHM MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698420087AFHM MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
155,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698421887AFHM MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
160,700
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698433187AFHM MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698434087AFHM MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698434987AFHM MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699460587AFHM MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699480687AFHM MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
152,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700478987AFHM MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700479887AFHM MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700486887AFHM MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
155,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701535087AFHM MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701539587AFHM MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
153,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701548187AFHM MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702572887AFHM MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702573787AFHM MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
147,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702580787AFHM MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
155,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702581687AFHM MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形
140,500
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする