Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×1000

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×1000材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692626787ASOL MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
165,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692627687ASOL MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
165,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692628587ASOL MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
165,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692631987ASOL MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト楕円形
158,480
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692634687ASOL MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692635587ASOL MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692637187ASOL MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693743187ASOL MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,080
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693744087ASOL MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693744987ASOL MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693745887ASOL MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
170,580
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694829087ASOL MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695851087ASOL MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
165,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695851987ASOL MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
165,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695855587ASOL MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696842587ASOL MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697871587ASOL MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
165,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697873187ASOL MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
165,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697875887ASOL MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,080
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697877687ASOL MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック楕円形
158,480
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697880187ASOL MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697881987ASOL MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
170,580
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698919787ASOL MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
165,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698920687ASOL MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
165,380
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698923187ASOL MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,080
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698924087ASOL MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
170,980
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698924987ASOL MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形
158,480
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698927687ASOL MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ楕円形
166,180
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698928587ASOL MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ楕円形
166,180
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698930187ASOL MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699953987ASOL MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
165,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699956687ASOL MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック楕円形
158,480
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699957587ASOL MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト楕円形
158,480
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699960087ASOL MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
170,580
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700993587ASOL MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
165,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700995187ASOL MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
165,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700997887ASOL MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
178,680
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700999687ASOL MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701003987ASOL MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
170,580
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702015587ASOL MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,080
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702018987ASOL MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
170,980
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702019887ASOL MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
170,980
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702021687ASOL MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形
158,480
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702022587ASOL MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
162,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする