曜日別特売

Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU

Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)900高さ(mm)720奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692980187APFJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694053887APFJ MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694073987APFJ MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695136187APFJ MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック正方形
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695137987APFJ MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695138887APFJ MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695159887APFJ MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695164187APFJ MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
114,300
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696203787APFJ MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
114,300
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697147887APFJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697148787APFJ MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697156687APFJ MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
103,900
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698192687APFJ MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
111,500
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698193587APFJ MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
111,500
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698196987APFJ MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698197887APFJ MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698205787APFJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
103,900
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698218887APFJ MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
114,300
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699215587APFJ MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
111,500
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699241787APFJ MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699242687APFJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700254087APFJ MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック正方形
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700256787APFJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700257687APFJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700264687APFJ MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
103,900
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700265587APFJ MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ正方形
106,500
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700269887APFJ MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
120,500
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700275087APFJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701315587APFJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック正方形
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701317187APFJ MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト正方形
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701318087APFJ MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701318987APFJ MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701333887APFJ MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701334787APFJ MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701335687APFJ MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702340987APFJ MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
111,500
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702342787APFJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック正方形
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702343687APFJ MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト正方形
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702351587APFJ MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ正方形
106,500
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702356787APFJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702357687APFJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702358587APFJ MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702360187APFJ MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702363787APFJ MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
114,300
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする