曜日別特売

Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU

Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚片側キャスター/矩形 900×900×720 CU - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)900高さ(mm)720奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692974087ANFJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック正方形
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692974987ANFJ MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック正方形
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692975887ANFJ MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック正方形
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692976787ANFJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692977687ANFJ MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692978587ANFJ MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692990787ANFJ MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
103,900
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692998687ANFJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694052087ANFJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694052987ANFJ MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694063587ANFJ MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
103,900
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694069687ANFJ MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
120,500
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694072187ANFJ MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694073087ANFJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695134587ANFJ MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
111,500
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695137087ANFJ MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696180087ANFJ MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
111,500
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696181887ANFJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696182787ANFJ MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696198587ANFJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697146087ANFJ MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
111,500
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697146987ANFJ MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト正方形
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697157587ANFJ MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ正方形
106,500
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697163687ANFJ MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697166187ANFJ MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
114,300
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698191787ANFJ MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
111,500
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698211887ANFJ MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698212787ANFJ MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699217187ANFJ MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト正方形
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699218087ANFJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699218987ANFJ MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699240887ANFJ MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699246087ANFJ MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
114,300
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699246987ANFJ MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
114,300
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700254987ANFJ MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700255887ANFJ MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700272587ANFJ MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700274187ANFJ MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700284787ANFJ MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
114,300
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701325087ANFJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
103,900
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701331187ANFJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701332087ANFJ MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,900
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702341887ANFJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック正方形
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702350687ANFJ MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ正方形
106,500
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする