曜日別特売

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×1000材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0693156987ASCM MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック楕円形
123,970
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693163087ASCM MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,070
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693170087ASCM MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
130,770
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694231587ASCM MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形
123,970
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694234987ASCM MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
128,370
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694248087ASCM MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,470
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695278887ASCM MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
144,070
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695280687ASCM MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
128,370
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695281587ASCM MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
128,370
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695288587ASCM MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,470
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696322787ASCM MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
136,370
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696323687ASCM MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック楕円形
123,970
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696328887ASCM MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,070
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696331587ASCM MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
130,770
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696333187ASCM MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
130,770
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697307987ASCM MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
128,370
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697308887ASCM MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
128,370
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697309787ASCM MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,070
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697314087ASCM MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
130,770
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697314987ASCM MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
130,770
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698343087ASCM MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
128,370
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698343987ASCM MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
128,370
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698351887ASCM MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
130,770
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698352787ASCM MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
130,770
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698353687ASCM MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
130,770
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699404587ASCM MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
130,770
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700403787ASCM MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
136,370
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700407187ASCM MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ楕円形
131,670
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700408087ASCM MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ楕円形
131,670
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700408987ASCM MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
128,370
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700409887ASCM MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
128,370
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700410787ASCM MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
128,370
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700417787ASCM MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
130,770
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700418687ASCM MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
130,770
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701468687ASCM MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
136,370
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701469587ASCM MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト楕円形
123,970
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701472987ASCM MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
128,370
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701473887ASCM MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
128,370
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701479087ASCM MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
130,770
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701481787ASCM MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,470
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702501087ASCM MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト楕円形
123,970
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702501987ASCM MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形
123,970
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702508987ASCM MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
136,070
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702517787ASCM MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,470
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする