Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 CU付

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1800×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×1000材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0693160587ASHM MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
175,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693164887ASHM MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト楕円形
168,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693169187ASHM MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
181,170
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693174587ASHM MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
180,970
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693176187ASHM MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
180,970
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694238587ASHM MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
183,270
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694241087ASHM MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ楕円形
176,370
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694244687ASHM MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694245587ASHM MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695276187ASHM MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
175,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695277087ASHM MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
175,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695283187ASHM MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
183,270
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695284087ASHM MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
183,270
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695290187ASHM MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
180,970
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696324587ASHM MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
175,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696326187ASHM MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
175,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696334087ASHM MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696334987ASHM MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697306187ASHM MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
175,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697310687ASHM MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック楕円形
168,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697313187ASHM MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
188,870
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697316787ASHM MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697317687ASHM MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697321087ASHM MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
180,970
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698339687ASHM MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
175,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698356187ASHM MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698357087ASHM MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699396687ASHM MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
175,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699397587ASHM MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
175,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699399187ASHM MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
175,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699400087ASHM MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
175,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699401887ASHM MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
183,270
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699407987ASHM MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699408887ASHM MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700415087ASHM MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形
168,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700415987ASHM MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形
168,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700416887ASHM MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
181,170
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701478187ASHM MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
181,170
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702503787ASHM MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
175,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702510787ASHM MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック楕円形
168,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702511687ASHM MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト楕円形
168,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702512587ASHM MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ楕円形
176,370
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702515087ASHM MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702515987ASHM MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
173,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする