Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×720

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 配線孔付 1500×900×720 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692437787AFOL MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
135,710
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692439587AFOL MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,210
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692441187AFOL MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,210
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692446587AFOL MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ楕円形
139,010
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692448187AFOL MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ楕円形
139,010
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693548987AFOL MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
135,710
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693549887AFOL MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
135,710
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693550787AFOL MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,210
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693555087AFOL MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック楕円形
131,310
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693555987AFOL MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト楕円形
131,310
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694615687AFOL MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
135,710
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694620887AFOL MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
143,410
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694621787AFOL MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
143,410
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694623587AFOL MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
143,810
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694625187AFOL MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック楕円形
131,310
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695648087AFOL MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,210
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695649887AFOL MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
143,410
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695651687AFOL MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,910
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696663087AFOL MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
135,710
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696664887AFOL MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,210
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696665787AFOL MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
143,410
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697653687AFOL MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
135,710
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697657987AFOL MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,210
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697658887AFOL MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,210
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697659787AFOL MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,210
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697663187AFOL MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,910
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697664987AFOL MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト楕円形
131,310
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697665887AFOL MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形
131,310
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698707087AFOL MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
135,710
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698707987AFOL MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
135,710
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698708887AFOL MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
135,710
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698711587AFOL MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,210
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698713187AFOL MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,210
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698715887AFOL MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,910
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698716787AFOL MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
143,810
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699757987AFOL MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
135,710
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699758887AFOL MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
135,710
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699759787AFOL MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,210
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699760687AFOL MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
138,210
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699761587AFOL MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
145,910
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699764087AFOL MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
143,810
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699764987AFOL MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック楕円形
131,310
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700779087AFOL MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ楕円形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
151,510
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701824787AFOL MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック楕円形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
135,710
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする