曜日別特売

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0693226987AFEM MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長U形
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693227887AFEM MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長U形
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693228787AFEM MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長U形
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693236687AFEM MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693241887AFEM MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
107,900
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693254087AFEM MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694299787AFEM MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
107,900
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694312887AFEM MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694315587AFEM MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
110,300
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695333987AFEM MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長U形
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695343687AFEM MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695357687AFEM MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696379687AFEM MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
107,900
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696394587AFEM MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696396187AFEM MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697350887AFEM MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長U形
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697356987AFEM MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697357887AFEM MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697369187AFEM MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697370087AFEM MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697373687AFEM MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
110,300
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698410587AFEM MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
108,200
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698416687AFEM MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長U形
103,500
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698429787AFEM MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698430687AFEM MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698431587AFEM MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698438587AFEM MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
110,300
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699464887AFEM MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699467587AFEM MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
107,900
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699479787AFEM MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
110,300
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700473787AFEM MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
108,200
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700474687AFEM MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長U形
95,800
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700485087AFEM MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700485987AFEM MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701530787AFEM MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
108,200
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701535987AFEM MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
115,900
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701537787AFEM MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701538687AFEM MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701545687AFEM MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701546587AFEM MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
102,600
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702575587AFEM MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ長U形
103,500
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702578087AFEM MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702578987AFEM MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702579887AFEM MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
100,200
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする