Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×900×720

Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)1800高さ(mm)720奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692506887AHAM MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
148,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692507787AHAM MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692508687AHAM MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692509587AHAM MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692512087AHAM MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
143,900
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692512987AHAM MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
136,600
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692513887AHAM MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
136,600
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693620787AHAM MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693622587AHAM MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
136,600
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693624187AHAM MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
136,600
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694689087AHAM MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694692687AHAM MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
143,900
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694693587AHAM MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694695187AHAM MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695721687AHAM MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695722587AHAM MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695724187AHAM MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695725087AHAM MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695727787AHAM MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696735787AHAM MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696736687AHAM MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696739187AHAM MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
150,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696740087AHAM MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
150,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696740987AHAM MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696741887AHAM MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697733187AHAM MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
148,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697734087AHAM MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
148,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697738587AHAM MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697740187AHAM MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697741087AHAM MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
136,600
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698784087AHAM MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698784987AHAM MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698785887AHAM MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
155,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698787687AHAM MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699829787AHAM MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699833187AHAM MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700846587AHAM MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
148,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700848187AHAM MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
140,800
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700849987AHAM MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700850887AHAM MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
136,600
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701892087AHAM MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
150,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701892987AHAM MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
150,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701893887AHAM MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701894787AHAM MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする