Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 750×750×720 CU

Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 750×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 750×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 750×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 750×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 750×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 750×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 750×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本丸脚アジャスター/矩形 750×750×720 CU - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)750高さ(mm)720奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692723887AJFE MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
91,300
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692744887AJFE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692745787AJFE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692746687AJFE MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692750087AJFE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック正方形
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692750987AJFE MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト正方形
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692751887AJFE MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト正方形
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692758887AJFE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692759787AJFE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692771087AJFE MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
107,800
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693825587AJFE MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
91,300
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693832587AJFE MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693834187AJFE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693835087AJFE MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693842087AJFE MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694922787AJFE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック正方形
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694929787AJFE MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695951787AJFE MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695952687AJFE MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695956987AJFE MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695957887AJFE MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695962187AJFE MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
98,900
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696915987AJFE MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696916887AJFE MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696921187AJFE MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック正方形
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696922987AJFE MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,800
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697964187AJFE MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ正方形
94,100
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697965087AJFE MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック正方形
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697972087AJFE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697972987AJFE MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
98,900
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699017787AJFE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
91,300
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699030887AJFE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699036087AJFE MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,800
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699039687AJFE MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700050187AJFE MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700058087AJFE MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700058987AJFE MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700059887AJFE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700061687AJFE MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
98,900
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701090687AJFE MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ正方形
94,100
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701094087AJFE MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,800
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701097687AJFE MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701101087AJFE MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
98,900
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702130087AJFE MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
101,800
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする