曜日別特売

Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1500×450×720

Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1500×450×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1500×450×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1500×450×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1500×450×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1500×450×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1500×450×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1500×450×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 4本角脚片側キャスター/矩形 1500×450×720 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692792987APAB MP12天板カラー:ホワイト 脚カラー:クロムメッキ正方形
86,700
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692793887APAB MR07天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:クロムメッキ正方形
86,700
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692885787APAB MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692886687APAB MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693876187APAB MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
74,900
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693970787APAB MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695017187APAB MEZ3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
91,500
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695048787APAB MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695101187APAB MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック正方形
70,100
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695103887APAB MGN3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,200
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695124887APAB MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695991987APAB MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
74,900
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696957087APAB MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
74,900
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696957987APAB MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
74,900
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696958887APAB MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
74,900
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696959787APAB MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
74,900
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697013987APAB MEZ4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
91,500
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697045587APAB MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697140887APAB MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698002787APAB MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
74,900
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698062187APAB MEZ2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
91,500
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698095587APAB MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698161987APAB MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト正方形
70,100
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698162887APAB MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト正方形
70,100
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698163787APAB MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック正方形
70,100
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698182987APAB MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699138587APAB MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699140187APAB MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699161187APAB MEZ8天板カラー:ブラック 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
100,300
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699193687APAB MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック正方形
70,100
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699196187APAB MGN1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,200
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700132587APAB MEZ1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
91,500
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700159687APAB MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700160587APAB MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701125687APAB MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
74,900
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701126587APAB MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
74,900
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701128187APAB MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
74,900
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701242887APAB MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701297087APAB MGN0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,200
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702168687APAB MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
74,900
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702169587APAB MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
74,900
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702258787APAB MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702309587APAB MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック正方形
70,100
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702311187APAB MGN2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:クロムメッキ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
94,200
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする