Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720

Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×750×720 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692470987AHAF MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
134,100
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693086987AHAF MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
127,700
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693087887AHAF MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
139,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693088787AHAF MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
141,400
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693093087AHAF MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
132,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693093987AHAF MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
132,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694172887AHAF MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
146,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694173787AHAF MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
139,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694178987AHAF MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
132,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695232587AHAF MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
134,100
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695235087AHAF MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
132,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696270187AHAF MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
127,700
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696271087AHAF MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
139,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696691087AHAF MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
134,100
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696691987AHAF MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
134,100
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697241587AHAF MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
127,700
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697243187AHAF MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
139,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697244087AHAF MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
134,100
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697244987AHAF MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
134,100
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697247687AHAF MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
132,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698293187AHAF MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
134,100
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698294087AHAF MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
134,100
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698294987AHAF MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
134,100
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698295887AHAF MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
134,100
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698296787AHAF MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
132,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699334587AHAF MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
134,100
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699336187AHAF MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
132,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699337087AHAF MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
132,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699337987AHAF MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
132,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699338887AHAF MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
132,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699339787AHAF MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
132,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700349587AHAF MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
135,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700351187AHAF MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
127,700
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700352087AHAF MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
141,400
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700352987AHAF MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
141,400
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701423087AHAF MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
139,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701423987AHAF MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
134,100
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701852787AHAF MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
141,400
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702446887AHAF MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
135,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702447787AHAF MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
127,700
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702448687AHAF MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
127,700
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702449587AHAF MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
139,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702451187AHAF MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
139,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702453887AHAF MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
132,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする